| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1894455 Herst.-Nr.: STPS10L40CG-TR EAN/GTIN: 5059045380597 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = D2PAK Dauer-Durchlassstrom max. = 20A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V Diodenkonfiguration = 2 Paar gemeinsame Kathode Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 3 Maximaler Spannungsabfall = 670mV Anzahl der Elemente pro Chip = 2 Diodentechnologie = Schottky
Schottky-Gleichrichter mit Doppelzentren-Abgriff, geeignet für Schaltnetzteile und Hochfrequenz-DC/DC-Wandler. Dieses Gerät ist entweder in TO-220AB und D2PAK verpackt und ist besonders für den Einsatz in Niederspannungs-, Hochfrequenzwechselrichtern, Freilauf- und Polaritätsschutzanwendungen vorgesehen.Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung bedeutet sehr geringe Leitungsverluste Geringe dynamische Verluste durch die Schottky-Barriere Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | D2PAK | Dauer-Durchlassstrom max.: | 20A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 40V | Diodenkonfiguration: | 2 Paar gemeinsame Kathode | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 3 | Maximaler Spannungsabfall: | 670mV | Anzahl der Elemente pro Chip: | 2 | Diodentechnologie: | Schottky |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1894455, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPS10L40CGTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |