Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom xFBR-45xxZ LWL-Steckverbinder, Crimpfrei, Simplex, Plastic Optical, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom xFBR-45xxZ LWL-Steckverbinder, Crimpfrei, Simplex, Plastic Optical, Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-1894858
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HFBR-4535Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Simplex Steckverbinder
lwl steckverbinder
Serie = xFBR-45xxZ
Anschlusstyp = Crimpfrei
Simplex / Duplex = Simplex
Fasertyp = Plastic Optical
Farbe = Grau
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Kunststoff-Lichtwellenleiter-Steckverbinder Serie HFBR-0500. Eine Serie von Kunststoff-Lichtwellenleiter-Steckverbindern und Zubehör, um die Serie Versatile Link von Lichtwellenleitersendern und -empfängern von Avago Technologies zu ergänzen.
Weitere Informationen:
Serie:
xFBR-45xxZ
Anschlusstyp:
Crimpfrei
Simplex / Duplex:
Simplex
Fasertyp:
Plastic Optical
Farbe:
Grau
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1894858, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Lichtwellenleiter Steckverbinder, Broadcom, HFBR4535Z, Connectors, Network & Telecom Connectors, Fibre Optic Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.