Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIP Lichtbogenschweißgerät 230V / 20 → 140A 3.25mm max 3.8kg, 25.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1895258
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     5705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Schweißgerätetyp = LichtbogenschweißgerätV
Ausgangsstrom = 20 → 140A
Elektrodengröße max. = 3.25mm
Gewicht = 3.8kg
Ausgangsspannung = 25.6V
Elektrodengröße min. = 1.6mm
Modellnummer = T1400

Der Frequenzumrichter SIP T1400 ARC ist ein Multifunktions-Wechselrichter-Schweißgerät, der mit bedarfsgerechter Lüfterkühlung, Scratch-TIG-Startfunktion, Antihaftschaltung und DINSE-Buchsen ausgestattet ist. Lieferung mit Zubehör.Funktionen230 V (13 A) Eingangsversorgung 20 A - 140 A Peak Current Range Maximale Elektrodengröße: 1,6 mm bis 3,2 mm 1,5 mm - 7,0 mm Schweißdicke (Weichstahl) Generator-freundlich und superleicht Bedarfsgesteuerte Lüfterkühlung für Leistung Zuverlässige Scratch-WIG-Brennerstartfunktion Antihaftschaltung und einfachere Steuerung Zusätzlicher thermischer Überlastschutz Elektrodenhalter und Erdungskabel EMV-Filter standardmäßig im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Schweißgerätetyp:
LichtbogenschweißgerätV
Ausgangsstrom:
20 → 140A
Elektrodengröße max.:
3.25mm
Gewicht:
3.8kg
Ausgangsspannung:
25.6V
Elektrodengröße min.:
1.6mm
Modellnummer:
T1400
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden-schweißgeräte, 1895258, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Hartlöten & Schweißen, Schweißgeräte, SIP, 5705, Power Tools, Soldering & Welding, Welding & Brazing, Welders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,42*
€ 374,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,97*
€ 366,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,91*
€ 343,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,06*
€ 311,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,12*
€ 297,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.