Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein AG TI2 Endschalter, Rollen, DPST, Öffner/Schließer, IP 65, Glasfaserverstärkter Thermoplast, 10A Anschluss M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1895267
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6088117007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollen
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Kontakt-Konfiguration = Öffner/Schließer
IP Schutzart = IP 65
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Thermoplast
Wechselspannung max. = 240V
Anschlussausführung = M16
Serie = TI2
Schaltfunktion = Schleichkontakt
Länge = 30mm
Breite = 63.3mm
Lebensdauer mechanisch = 3000000Cycles

Kompakte Endschalter Typ Ti2 Ideal für Sicherheitsanwendungen und Positionsüberwachung bei beengten Platzverhältnissen.Kompakter Schalter für Sicherheits- oder Steuerungsanwendungen in Schutzklasse IP 65 Optimierte Größe bei Beibehaltung des bewährten Verbindungssystems Zweikanal-Sicherheitsüberwachung möglich Mit unverlierbarer Snap-on-Abdeckung 2 mm Kontaktöffnungsbreite des langsam wirkenden Systems gemäß EN 81-1 für Hubkonstruktion Kleine Hysterese im Einrastsystem Das Betätigungselement kann um 4 x 90° verschoben werden. Langsam wirkende und rastende Kontakte Versionen: 1 Öffner / 1 Schließer, 2 Öffner, 2 Schließer Alle Öffnerkontakte mit im Schaltplan sind zwangsöffnende Kontakte Typ ZB (galvanisch getrennter Umschaltkontakt) Verschiedene Betätigungselemente erhältlich Erhältlich mit M12-Steckverbinder AS-Schnittstellenvarianten erhältlich
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollen
Kontakt-Anzahl und -Position:
DPST
Kontakt-Konfiguration:
Öffner/Schließer
IP Schutzart:
IP 65
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärkter Thermoplast
Wechselspannung max.:
240V
Anschlussausführung:
M16
Serie:
TI2
Schaltfunktion:
Schleichkontakt
Länge:
30mm
Breite:
63.3mm
Lebensdauer mechanisch:
3000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, bernstein endschalter ip65, leitungseinführung, endlagenschalter bernstein, 1895267, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Bernstein AG, 6088117007, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,02*
€ 26,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,67*
€ 26,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,64*
€ 26,14*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,33*
€ 26,97*
€ 5,46*
ab € 20,74*
€ 27,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.