Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein AG SLC Sicherheits-Verriegelungsschalter 1NC/1NO + 1NC/1NO Schutzverriegelung 24V Glasfaserverstärkter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1895299
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6018200001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 24...
mechanischer sicherheitsschalter
Kontakt-Konfiguration = 1NC/1NO + 1NC/1NO
Verriegelungstyp = Schutzverriegelung
Betätiger inklusive = Nein
Wechselspannung max. = 24V
Gleichspannung max. = 24V
Anschlussausführung = M20
Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Thermoplast
IP Schutzart = IP 67
Serie = SLC
Breite = 42mm

Leicht und dennoch robust: Hybrid aus Metall und Kunststoff Flexible Kontaktbaugruppe Integrierte manuelle Freigabe Symmetrisches Design Fünf Betätigungsstellungen Drehbarer Kopf (4 x 90°) Ausfallsicheres Schutzverriegelungssystem Optionaler Notausgang Optionale Notentriegelung M12-Steckverbinder als Option Gehäuse: Thermoplast, glasfaserverstärkt Abdeckung: Thermoplast, glasfaserverstärkt Bedienelement: Metall Einrastkraft: 1500 N Umgebungstemperatur: -25 °C bis +55 °C. Schaltprinzip: 4 langsam wirkende Kontakte Kontakte Nennbetriebsspannung Ue: 240 V ac / 24 V dc Nutzungskategorie: AC-15, Ue/IE 240 V / 1,5 A DC-13, Ue / IE 24 V / 1,5 A, 250 V / 0,11 A Elektromagnet Betriebsspannung: 24 V ac/dc oder 110 V ac oder 230 V ac Sicherheitsdaten B10D: 2 x 106 Zyklen
Weitere Informationen:
Kontakt-Konfiguration:
1NC/1NO + 1NC/1NO
Verriegelungstyp:
Schutzverriegelung
Betätiger inklusive:
Nein
Wechselspannung max.:
24V
Gleichspannung max.:
24V
Anschlussausführung:
M20
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärkter Thermoplast
IP Schutzart:
IP 67
Serie:
SLC
Breite:
42mm
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter bernstein, 1895299, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Bernstein AG, 6018200001, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 87,09*
€ 102,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,48*
€ 106,11*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,72*
€ 106,13*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,06*
€ 107,44*
€ 5,46*
ab € 95,19*
€ 108,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
A167562
ab € 4,34*
Zubehör
Bernstein
A167542
ab € 11,28*
Zubehör
Bernstein
A167502
ab € 14,88*
Zubehör
Bernstein
A167582
ab € 4,19*
Zubehör
Bernstein
A167272
ab € 7,57*
Zubehör
Bernstein
A167252
ab € 27,50*
Zubehör
Pilz
540308
ab € 1,88*
Zubehör
Pilz
540309
ab € 1,85*
Zubehör
Pilz
540311
ab € 2,10*
Zubehör
Pilz
540312
ab € 2,50*
Zubehör
Pilz
540313
ab € 1,88*
Zubehör
Pilz
540314
ab € 1,86*
Zubehör
Pilz
540310
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.