Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherungshalter für Hutschienenmontage Modulostar für 8 x 31mm Sicherungen 25A 400V ac, Serie CMC8 3P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1895329
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     M1062680 / CMC83
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 4 polig
sicherungshalter
mersen sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Reihe = Modulostarmm
Strom = 25A
Betriebsspannung = 400V ac
Polzahl = 3P
Zustandsanzeige = Nein
Schienen Typ = DIN 35 mm
Gehäusematerial = Thermoplastik
Serie = CMC8mm

Die innovative und umfassende Serie von Mersen Sicherungshaltern von MODULOSTAR ®. Modulare Sicherungshalter sind fingersicher, einschließlich Sicherungswechsel (mit Fingerdruck). Modulare Sicherungshalter sind in 1-, 2-, 3- oder 4-polig mit oder ohne Visual Blown-Sicherungsanzeige erhältlich. Mehrpolige Einheiten können auch vor Ort montiert werden, indem ein Stiftbinder-Montagesatz bestellt wird. Die MODULOSTAR ® -Serie besteht aus robustem und Durable Thermoplast oder Duroplastmaterial.Anwendungen Alle Stromkreise bis zu 500 V ac zum Schutz von Motoren Transformatoren, Niederspannungsverteilung, Steuerschaltkreise, Messung Lastfreier Betrieb
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Reihe:
Modulostarmm
Strom:
25A
Betriebsspannung:
400V ac
Polzahl:
3P
Zustandsanzeige:
Nein
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Gehäusematerial:
Thermoplastik
Serie:
CMC8mm
Weitere Suchbegriffe: 1895329, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Mersen, M1062680CMC83, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.