Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherungshalter für Hutschienenmontage Modulostar für 10 x 38mm Sicherungen 30A 600V ac, Serie CUSCC 3P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1895342
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     G1062790 / CUSCC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 30a
sicherungshalter
sicherungshalter 4 polig
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Reihe = Modulostarmm
Strom = 30A
Betriebsspannung = 600V ac
Polzahl = 3P
Schienen Typ = DIN 35 mm
Gehäusematerial = Thermoplastik
Kompatible Sicherungslänge = 10mm

Die innovative und umfassende Serie von Mersen Sicherungshaltern von MODULOSTAR ®. Modulare Sicherungshalter sind fingersicher, einschließlich Sicherungswechsel (mit Fingerdruck). Modulare Sicherungshalter CUSCC sind in 1-, 2-, 3- oder 4-polig mit oder ohne Visual Blown Fuse Signalleuchte erhältlich. Mehrpolige Einheiten können auch vor Ort montiert werden, indem ein Stiftbinder-Montagesatz bestellt wird. Die MODULOSTAR ® -Serie besteht aus robustem und Durable Thermoplast. Sie werden besonders empfohlen, in Kombination mit Mersen Sicherungseinsätzen der Klasse CC, Typ ATDR, ATMR und ATQR, zu verwenden.Anwendungen Alle Stromkreise bis zu 600 V zum Schutz von Motoren, Transformatoren, Niederspannungsverteilung, Steuerstromkreisen, Antriebsschutz Lastfreier Betrieb
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Reihe:
Modulostarmm
Strom:
30A
Betriebsspannung:
600V ac
Polzahl:
3P
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Gehäusematerial:
Thermoplastik
Kompatible Sicherungslänge:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 1895342, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Mersen, G1062790CUSCC3, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.