Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon ISM Band Telemetrieantenne 3.12dBi 433 → 960 MHz, Magnetisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1895355
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AEACAD153029-S433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1895355
Passive Bauelemente
Antennen
Telemetrieantennen
HF-Protokolle = ISM Band
Montageart = Magnetisch
Verstärkung = 3.12dBi
Kabellänge = 3m

Low Power, Wide Area (LPWA) umfasst IoT/M2M-Protokolle wie LoRa, Sigfox und NB-IoT. ABRACON bietet Chip-, Patch- und externe Antennenlösungen in diesen Protokollen.LPWA/NB-IoT/ISM-Antenne Sub-GHz-Mobilfunkband-Abdeckung Lineare Ausrichtung Verstärkung von 3 dBi Magnetische Montage Anwendungen LPWA/LoRa/SigFox/NB-IoT-Anwendungen ISM-Anwendungen IoT M2M Remote-Technologie/-Überwachung Netzwerkgeräte Intelligente Gebäude Intelligente Stadt Landwirtschaft/Umwelt Consumer Tracking
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
ISM Band
Montageart:
Magnetisch
Verstärkung:
3.12dBi
Kabellänge:
3m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.288,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 4,57662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.470,43*
€ 2.939,8117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.442,17*
€ 2.906,1823
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.353,68*
€ 2.800,8792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.307,19*
€ 2.745,5561
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.288,31*
€ 2.723,0889
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.