Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SFP28 Steckbarer E/A-Steckverbinder 20-polig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity SFP28 Steckbarer E/A-Steckverbinder 20-polig
TE Connectivity SFP28 Steckbarer E/A-Steckverbinder 20-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-1895770
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1888247-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SFP-Steckverbinder
Typ = Anschluss
Anzahl der Kontakte = 20
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 120 V
Gehäusematerial = LCP
Anschlussart = Löten
Serie = SFP28

SFP+ erweitert den Einsatz der SFP-Verbindung (Small Form-Factor Pluggable) um bis zu 10 Gbit/s. Dieses System erfüllt die Leistungsanforderungen der SFF-Spezifikation (Small Form-Factor) SFF-8431 und unterstützt 8G-Fibre Channel- und 10G-Ethernet-Anwendungen. Die SFP+-Produktfamilie umfasst Käfige, Steckverbinder und Kupferkabelkomponenten. Tyco Electronics bietet auch optische LC-Steckverbinder und Kabelkomponenten zur Verbindung mit SFP+-Transceivern an.
Weitere Informationen:
Typ:
Anschluss
Anzahl der Kontakte:
20
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
120 V
Gehäusematerial:
LCP
Anschlussart:
Löten
Serie:
SFP28
Weitere Suchbegriffe: 1895770, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, E/A Stecker, TE Connectivity, 18882471, Connectors, Network & Telecom Connectors, Pluggable I/O Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,9504*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 480 Stück (ab € 1,46448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 720,0528*
€ 856,86283
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 719,0208*
€ 855,63475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 718,752*
€ 855,31488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 714,1632*
€ 849,85421
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 702,9504*
€ 836,51098
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.