Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Kantensteckverbinder, 2.54mm, 98-polig, 2-reihig, Vertikal, Buchse, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Kantensteckverbinder, 2.54mm, 98-polig, 2-reihig, Vertikal, Buchse, Durchsteckmontage
TE Connectivity Kantensteckverbinder, 2.54mm, 98-polig, 2-reihig, Vertikal, Buchse, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1895955
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5645169-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantensteckverbinder
kantensteckverbinder
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 98
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold, Nickel
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 3A
Betriebsspannung = 400 V
Gehäusematerial = GF Polyester
Breite = 15.49mm

TE Connectivity, Kanten-Steckverbinder, Typ Standard Edge II. Hochstrom-Kanten-Steckverbinder Standard Edge II in 2,54 mm mit einem flachen Industriestandard-Gehäuse für hohe Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Die Kartensteckverbinder Standard Edge II sind für die Verbindung einer Tochterkarte mit einer Hauptplatine vorgesehen. Die Kontakte dieser Kartensteckverbinder haben einen geschlitzten Schwingaufbau und bestehen aus selektiv vergoldeter präzisionsgeformter Phosphorbronze für zusätzliche Festigkeit und elektrische Zuverlässigkeit. Die Kanten-Steckverbinder Standard Edge II in 2,54 mm verfügen über Führungsschlitze zwischen den Kontakten, in die ein codierter Stecker eingesetzt werden kann. Dieses Merkmal gewährleistet eine korrekte Ausrichtung auf der Tochterkarte, die ebenfalls geschlitzt sein muss, um einen codierten Stecker aufzunehmen. Der codierte Stecker ist separat erhältlich (siehe Best.-Nr. 718-8407). Steckverbinder mit den Teilenummern 1489162-x, 5645169-x und 5645235-x besitzen eine Anordnung von abgewinkelten Lötanschlüssen für sicheren Halt an der Leiterplatte beim Löten. Eigenschaften und Vorteile. • Äußerst zuverlässig und wirtschaftlich • Standard-Industriegehäuse • Niedrige Bauhöhe • Geschlitzte vergoldete Kontakte aus verzinnter Phosphorbronze für hohe Festigkeit und hohe Zuverlässigkeit • Führungsschlitze zwischen den Kontakten für genaue Ausrichtung der Karte • Versionen verfügbar mit geknickten Lötanschlüssen für sicheren Halt an der Leiterplatte. Informationen zur Produktanwendung. Die Kanten-Steckverbinder Standard Edge II in 2,54 mm sind für den Einsatz in DC/DC-Wandlern für Kleinleistungs-Netzteilen, Kartenerweiterungen in Industrieausführung und allgemeine kostengünstigen E/A-Anwendungen geeignet, die langlebige/robuste Kanten-Steckverbinder benötigen
Weitere Informationen:
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
98
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold, Nickel
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
3A
Betriebsspannung:
400 V
Gehäusematerial:
GF Polyester
Breite:
15.49mm
Weitere Suchbegriffe: 1895955, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 56451692, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Edge Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 144 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 360 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 720 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.