Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Batibox Kabeleinführung, 1-fach, Kunststoff, 67mm, 50mm, 67mm, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-189611
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 893 37
EAN/GTIN:
     3245060893378
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Anzahl der Ausbrüche = 1
Tiefe = 50mm
Material = Kunststoff
Breite = 67mm
Farbe = Gelb
Abmessungen = 67 x 50mm
Standard-Befestigung = NF
Höhe = 67mm

NF C 15-100. Gehäuse für Beleuchtungsanlagen mit Batibox DCL-Abdeckung. Gehäuse für Beleuchtungsanlagen mit DCL-Abdeckung. DCL-Abdeckungen sind gemäß Abschnitt 559 1.1. des Standards NFC 15-100 gebaut. Sie erfüllen auch Produktstandard UTE C 61-390. Ausgestattet mit neuem automatischem Steckverbinder mit 45°-Anschlussklemmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Tiefe:
50mm
Material:
Kunststoff
Breite:
67mm
Farbe:
Gelb
Abmessungen:
67 x 50mm
Standard-Befestigung:
NF
Höhe:
67mm
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, Verbindungsdose, hohlraumdose legrand, hohlraumdose, 189611, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Legrand, 089337, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.