Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Batibox Kabeleinführung, 2-fach, Kunststoff, 40mm, 67mm, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-189762
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 800 42
EAN/GTIN:
     3245060800420
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Anzahl der Ausbrüche = 2
Tiefe = 40mm
Material = Kunststoff
Farbton = Gelb
Farbe = Gelb
Standard-Befestigung = NF
Farbfamilie = Gelbmm

NF-EN 60670-01. Batibox-Montageboxen für Trockenbaumauern. Sortiment aus Montageboxen für Trockenbaumauern. Für die Montage von Geräten mit Schraub- oder Klemmbefestigungen. Umfasst abnehmbare Wandbefestigungselemente für spezifische Funktionen. Horizontale oder vertikale Montage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
2
Tiefe:
40mm
Material:
Kunststoff
Farbton:
Gelb
Farbe:
Gelb
Standard-Befestigung:
NF
Farbfamilie:
Gelbmm
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, Steckdose Sicherheitsversorgung (Orange), Verbindungsdose, hohlraumdose legrand, hohlraumdose, 189762, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Legrand, 080042, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,50*
€ 2,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 2,55*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 2,72*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,75*
€ 2,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,33*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
080252
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.