Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 1.75K/W, 37.5mm x 100mm x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fischer Elektronik Kühlkörper 1.75K/W, 37.5mm x 100mm x 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1898218
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK88-37.5-SA
EAN/GTIN:
     5059040079328
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Länge = 37.5mm
Breite = 100mm
Höhe = 50mm
Abmessungen = 37.5 x 100 x 50mm
Wärmewiderstand = 1.75K/W
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = TO-3

SK 88 - Strangkühlkörper. Der Kühlkörper SK 88 ist mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen ausgestattet und ist in den Längen 37,5mm, 50mm, 75mm und 100mm lieferbar.
Weitere Informationen:
Länge:
37.5mm
Breite:
100mm
Höhe:
50mm
Abmessungen:
37.5 x 100 x 50mm
Wärmewiderstand:
1.75K/W
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
TO-3
Weitere Suchbegriffe: 1898218, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, SK88375SA, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.