Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
CPU
>
Kühlkörper
>
Strangkühlkörper
>
Artikel
Fischer Elektronik Kühlkörper 1.3K/W, 75mm x 80mm x 78.6mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1898268
Hersteller:
Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
SK89-75-SA
EAN/GTIN:
5059040078901
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Länge = 75mm
Breite = 80mm
Höhe = 78.6mm
Abmessungen = 75 x 80 x 78.6mm
Wärmewiderstand = 1.3K/W
Farbe = Schwarz
SK 89 - Strangkühlkörper. Der Kühlkörper SK 89 ist mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen ausgestattet und ist in den Längen 75mm und 100mm lieferbar. Die SSR-Typen können direkt auf die 35mm-DIN-Schiene aufgeschnappt werden, außerdem sind Gewindelöcher für die Montage der Bauteile vorhanden.
Weitere Informationen:
Länge:
75mm
Breite:
80mm
Höhe:
78.6mm
Abmessungen:
75 x 80 x 78.6mm
Wärmewiderstand:
1.3K/W
Farbe:
Schwarz
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
>
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe:
kühlkörper 1,3k/w
,
1898268
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
,
Fischer Elektronik
,
SK8975SA
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Electronics Heating & Cooling Components
,
Heatsinks
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Wärmeleitmaterial, 1.95W/m·K Selbstklebend, Stärke 1mm, 150 x 150mm
RS Pro
7074623
ab € 18,96*
Zubehör
RS PRO Wärmeleitmaterial, 2.2W/m·K Selbstklebend, Stärke 1mm, 150 x 150mm
RS Pro
7074604
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen