Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper für Universal 19 Zoll Alu 1.8K/W, 100mm x 159mm x 15mm, Clipmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1898634
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK44-100-SA
EAN/GTIN:
     5059040078871
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universal 19 Zoll Alu
Länge = 100mm
Breite = 159mm
Höhe = 15mm
Abmessungen = 100 x 159 x 15mm
Wärmewiderstand = 1.8K/W
Montage = Klemme
Farbe = Schwarz

SK 44-Leiterplattenkühlkörper. Der Kühlkörer SK 44 eignet sich besonders als Leiterplatten-Kühlkörper für 19" Teileinschübe und ist in den Längen 50, 75, 100 und 150mm verfügbar.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universal 19 Zoll Alu
Länge:
100mm
Breite:
159mm
Höhe:
15mm
Abmessungen:
100 x 159 x 15mm
Wärmewiderstand:
1.8K/W
Montage:
Klemme
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 1.8 k/w, 1898634, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, SK44100SA, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,13*
€ 13,89*
1 Tag
1473
€ 14,99*
ab € 7,04*
€ 20,01*
€ 5,95*
ab € 12,35*
€ 21,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,11*
€ 24,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074623
ab € 18,94*
Zubehör
RS Pro
7074604
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.