Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 1.5K/W, 100mm x 97mm x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fischer Elektronik Kühlkörper 1.5K/W, 100mm x 97mm x 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1898836
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK04-100-SA
EAN/GTIN:
     5059040079403
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Länge = 100mm
Breite = 97mm
Höhe = 25mm
Abmessungen = 100 x 97 x 25mm
Wärmewiderstand = 1.5K/W
Farbe = Schwarz

Stranggepresster Kühlkörper SK04, Fischer. Der Kühlkörper SK 04 ist mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen ausgestattet und ist in den Längen 37,5mm, 50mm, 75mm und 100mm erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
100mm
Breite:
97mm
Höhe:
25mm
Abmessungen:
100 x 97 x 25mm
Wärmewiderstand:
1.5K/W
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 1.5 k/w, 1898836, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, SK04100SA, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,44*
€ 6,88*
€ 5,95*
ab € 9,57*
€ 16,38*
1 Tag
393
€ 14,99*
ab € 6,79*
€ 16,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,42*
€ 16,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074623
ab € 18,94*
Zubehör
RS Pro
7074604
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.