Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper für Universal Square Alu mit Lüfter 1.6K/W, 43.1mm x 43.1mm x 20mm, Klebmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1898959
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LAICK17X17W
EAN/GTIN:
     5059040079342
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universal Square Alu mit Lüfter
Länge = 43.1mm
Breite = 43.1mm
Höhe = 20mm
Abmessungen = 43.1 x 43.1 x 20mm
Wärmewiderstand = 1.6K/W
Montage = Leitklebstoff
Farbe = Schwarz
Material = Aluminium

Lüfterunterstützte IC-Kühlkörper. Besonders hochwertige Ausführung Integrierter Lüfter (12V), daher sehr niedrige Bauhöhe Pin- Matrix 17x17 geeignet für Prozessor 80486 Lüftermotor mit zweifach kugelgelagerter Achse, daher große Betriebssicherheit und lange Lebensdauer Geringe Stromaufnahme und somit geringe Eigenerwärmung Der Lüftermotor ist fest mit dem Kühlkörper verschraubt. Die Kühlkörper der Serie LA ICK zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universal Square Alu mit Lüfter
Länge:
43.1mm
Breite:
43.1mm
Höhe:
20mm
Abmessungen:
43.1 x 43.1 x 20mm
Wärmewiderstand:
1.6K/W
Montage:
Leitklebstoff
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 1898959, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, LAICK17X17W, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.