Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper für Universal Square Alu mit Lüfter 1.5K/W, 46.9mm x 20mm x 46.48mm, Leitfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1898965
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LAICK18X18F
EAN/GTIN:
     5059040079038
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
kühlkörper 1.5 k/w
Zur Verwendung mit = Universal Square Alu mit Lüfter
Länge = 46.9mm
Breite = 20mm
Höhe = 46.48mm
Abmessungen = 46.9 x 20 x 46.48mm
Wärmewiderstand = 1.5K/W
Montage = Leitfolie
Farbe = Schwarz
Material = Aluminium

Lüfterunterstützte IC-Kühlkörper. Besonders hochwertige Ausführung Integrierter Lüfter (12V), daher sehr niedrige Bauhöhe Pin- Matrix 17x17 geeignet für Prozessor 80486 Lüftermotor mit zweifach kugelgelagerter Achse, daher große Betriebssicherheit und lange Lebensdauer Geringe Stromaufnahme und somit geringe Eigenerwärmung Der Lüftermotor ist fest mit dem Kühlkörper verschraubt. Die Kühlkörper der Serie LA ICK zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universal Square Alu mit Lüfter
Länge:
46.9mm
Breite:
20mm
Höhe:
46.48mm
Abmessungen:
46.9 x 20 x 46.48mm
Wärmewiderstand:
1.5K/W
Montage:
Leitfolie
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 1898965, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, LAICK18X18F, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.