Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 10-Bit ADC MAX1138EEE+ 12, 94.4ksps QSOP, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1898970
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX1138EEE+
EAN/GTIN:
     5059045326380
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 12
Auflösung = 10-Bit
Abtastrate = 94.4ksps
Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QSOP
Pinanzahl = 16
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Analog-Digital-Wandler, 10 bit, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
12
Auflösung:
10-Bit
Abtastrate:
94.4ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QSOP
Pinanzahl:
16
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, a d converter, 1898970, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX1138EEE+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.