Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Entprellungsschaltkreis CMOS 2-Kanal 100ns 6-Pin SOT-23 SMD 5,5 V 2,7 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1899271
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX6817EUT+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Logikfamilie = CMOS
Anzahl der Kanäle = 2
Signalverzögerungszeit = 100ns
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Länge = 3mm
Breite = 1.75mm
Höhe = 1.3mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

ICs für prellfreies Schalten, Maxim Integrated. Eine Serie von ICs für prellfreies Schalten, die eine saubere Schnittstelle zwischen elektromechanischen Schaltern und nachgeschalteten digitalen Schaltungen bietet. Die Entprellfunktion ist effektiv sowohl beim Schließen als auch beim Öffnen des Schalters, und es sind keinerlei weitere Komponenten erforderlich. Eingänge mit ESD-Schutz bis ±15 kV Einfache Spannungsversorgung: 2,7–5,5 V Tolerant gegenüber Signaleingängen mit ±25 V
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
CMOS
Anzahl der Kanäle:
2
Signalverzögerungszeit:
100ns
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Länge:
3mm
Breite:
1.75mm
Höhe:
1.3mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1899271, Halbleiter, Logik ICs, Schwingsperrkreise, Maxim Integrated, MAX6817EUT+T, Semiconductors, Logic ICs, Bounce Eliminator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.