Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated MAX1771CPA+ Spannungsregler, Boost Controller, 12,48 V / 5μA, PDIP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1900327
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX1771CPA+
EAN/GTIN:
     5059045373278
Suchbegriffe:
DC/DC Kontroller
IC Spannungsregler
dc/dc kontroller
Controller-Typ = Boost Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Aktueller Umwandlungstyp = Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 9.91 x 7.87 x 4.45mm
Eingangsspannung max. = 16,5 V
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Ausgangsstrom max. = 5µA
Ausgangsspannung max. = 12,48 V
Ausgangsspannung min. = 11,52 V

Schaltregler, Aufwärtsregler-DC/DC-Konverter, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Boost Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Aktueller Umwandlungstyp:
Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
9.91 x 7.87 x 4.45mm
Eingangsspannung max.:
16,5 V
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Ausgangsstrom max.:
5µA
Ausgangsspannung max.:
12,48 V
Ausgangsspannung min.:
11,52 V
Weitere Suchbegriffe: 1900327, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Maxim Integrated, MAX1771CPA+, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.