Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated UART IrDA 16B 16B 16-Pin QSOP 2,7→ 5,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1901312
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX3100EEE+
EAN/GTIN:
     5059045380627
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
Encoder IC
IC Interface
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Unterstützter Standard = IrDA
Asende-FIFO = 16B
Empfangs-FIFO = 16B
Datenrate max. = 0.23MBd
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QSOP
Pinanzahl = 16
Versorgungsspannnung typ. = 2,7→ 5,5 V
Abmessungen = 4.98 x 3.99 x 1.55mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Universaler asynchroner Empfänger/Sender (UART), Maxim Integrated Products
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Unterstützter Standard:
IrDA
Asende-FIFO:
16B
Empfangs-FIFO:
16B
Datenrate max.:
0.23MBd
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QSOP
Pinanzahl:
16
Versorgungsspannnung typ.:
2,7→ 5,5 V
Abmessungen:
4.98 x 3.99 x 1.55mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Interface-IC, decoder, 1901312, Halbleiter, Schnittstellen, UART, Maxim Integrated, MAX3100EEE+, Semiconductors, Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 26 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.