Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Spannungsüberwachung SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1901601
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS1812R-10+T&R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Anzahl der Supervisors = 1
Power-Fail-Erkennung = Ja
Ausgangstreiber = Activ-High, Push-Pull
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 2.92 x 1.3 x 0.94mm
Überwachungsspannung max. = 4.49V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, Maxim
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Power-Fail-Erkennung:
Ja
Ausgangstreiber:
Activ-High, Push-Pull
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
2.92 x 1.3 x 0.94mm
Überwachungsspannung max.:
4.49V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Weitere Suchbegriffe: 1901601, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Maxim Integrated, DS1812R10+T&R, Power Management ICs, Voltage Supervisors, Semiconductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.