| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1901692 Herst.-Nr.: MAX707CPA+ EAN/GTIN: 5059045379492 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Supervisors = 1 Manueller Reset = Ja Power-Fail-Erkennung = Ja Ausgangstreiber = Activ-High, Activ-Low, Push-Pull Montage-Typ = THTms Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl = 8 Abmessungen = 9.91 x 7.87 x 4.45mm Überwachungsspannung max. = 4.75V Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Betriebstemperatur max. = +70 °CV
Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise (4,63 V bis 4,67 V), Maxim Integrated Weitere Informationen: | | Anzahl der Supervisors: | 1 | Manueller Reset: | Ja | Power-Fail-Erkennung: | Ja | Ausgangstreiber: | Activ-High, Activ-Low, Push-Pull | Montage-Typ: | THTms | Gehäusegröße: | PDIP | Pinanzahl: | 8 | Abmessungen: | 9.91 x 7.87 x 4.45mm | Überwachungsspannung max.: | 4.75V | Arbeitsspannnung max.: | 5,5 V | Betriebstemperatur max.: | +70 °CV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1901692, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Maxim Integrated, MAX707CPA+, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors |
| | |
| |