Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Spannungsüberwachung SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1901710
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX810LEUR+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Spannungsüberwachungs IC
spannungsüberwachungs ic
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-High, Push-Pull
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.02mm
Überwachungsspannung max. = 4.75V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise (4,63 V bis 4,67 V), Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-High, Push-Pull
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.02mm
Überwachungsspannung max.:
4.75V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Weitere Suchbegriffe: 1901710, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Maxim Integrated, MAX810LEUR+T, Power Management ICs, Voltage Supervisors, Semiconductors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,64*
€ 18,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,54*
€ 24,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,33*
€ 28,9527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,81*
€ 28,3339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.