| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1901797 Herst.-Nr.: MAX690ACPA+ EAN/GTIN: 5059045379232 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Supervisors = 1 Watchdog Timer = Ja Power-Fail-Erkennung = Ja Ausgangstreiber = Activ-Low, Push-Pull Montage-Typ = THTms Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl = 8 Abmessungen = 9.91 x 7.87 x 4.45mm Überwachungsspannung max. = 4.75V Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Überwachungsspannung min. = 4.65V
Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise (4,63 V bis 4,67 V), Maxim Integrated Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Supervisors: | 1 | Watchdog Timer: | Ja | Power-Fail-Erkennung: | Ja | Ausgangstreiber: | Activ-Low, Push-Pull | Montage-Typ: | THTms | Gehäusegröße: | PDIP | Pinanzahl: | 8 | Abmessungen: | 9.91 x 7.87 x 4.45mm | Überwachungsspannung max.: | 4.75V | Arbeitsspannnung max.: | 5,5 V | Überwachungsspannung min.: | 4.65V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |