Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timeguard, Fluter 30 W, 230 V ac / 3000 lm, 174 x 97 x 117 mm, IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1901832
Hersteller:
     Timeguard
Herst.-Nr.:
     LEDX30FLBN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 30 W
Spannung = 230 V ac
Schutzart = IP55
Lichtstärke = 3000 lm
Abmessungen = 174 x 97 x 117 mmK
Lebensdauer = 30000h
Breite = 97 mm
Tiefe = 117 mm
Flutlichttyp = Drinnen, draußen
Gehäusematerial = Polycarbonat°

Kombination unserer LEDX- und Coastal Serien in unserer neuen rostbeständigen Serie von Breitstrahl-Flutern.Leistungsstarke, rostfreie LED-Energiesparlampen mit 10 W, 20 W und 30 W Halterung und Schrauben aus Edelstahl 316 Kühlkörper aus Aluminium in Marinequalität Gehäuse und Reflektor aus Polycarbonat 180° 12 m Erkennungsbereich Einstellbare Zeiteinstellung: 5 Sekunden bis 10 Minuten Einstellung von 2 bis 300 Lux Handhilfsbetätigung Terminal für zusätzliche externe Beleuchtungslasten erhältlich Parallele Schalteinrichtung, max. 4 x LEDXPIRN-Fluter können parallel verdrahtet werden, damit jeder Detektor alle angeschlossenen Leuchten einschalten kann. Umweltfreundliche Farbtemperatur: 4000 K Wetterfest Lange Lebensdauer - bis zu 30.000 Stunden für geringen Wartungsaufwand Einfacher Schnelleinbau der Montagehalterung
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Spannung:
230 V ac
Schutzart:
IP55
Lichtstärke:
3000 lm
Abmessungen:
174 x 97 x 117 mmK
Lebensdauer:
30000h
Breite:
97 mm
Tiefe:
117 mm
Flutlichttyp:
Drinnen, draußen
Gehäusematerial:
Polycarbonat°
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led fluter 4000k, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, 1901832, Beleuchtung, Leuchten, Timeguard, LEDX30FLBN, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.