Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO GF Polyester Gehäuse Schwarz Außenmaß 400 x 405 x 201mm IP66, IP67, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO GF Polyester Gehäuse Schwarz Außenmaß 400 x 405 x 201mm IP66, IP67, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-1901870
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1901870
EAN/GTIN:
     5059044135723
Suchbegriffe:
1901870
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = GF Polyester
Länge Außen = 400 mm
Höhe Außen = 201 mm
Breite Außen = 405 mm
Abmessungen Außen = 400 x 405 x 201mm
Schutzart = IP66, IP67, IP68
Farbe = Schwarz
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx
Dichtungswerkstoff = Silikon

RS Pro GRP-Abzweigdose, ATEX-Zulassung. Wir stellen vor: Die RS PRO RS Pro IP66 GRP-Abzweigdosen. Diese GFK-Abzweigdose (glasfaserverstärktes Polyester) ist ATEX- und IECEx-zugelassen, womit sie für den Einsatz in explosiven Atmosphären geeignet ist und einen Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP66 bietet, d. H. Sie bietet ein hohes Maß an Schutz gegen Staub, Schmutz und Flüssigkeiten. Diese hochwertige Abzweigdose ist für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen in der Prozesssteuerung, Automatisierung und im Bergbau geeignet. Eigenschaften und Vorteile:. Das verschleißfeste GFK-Material bietet eine doppelte Isolierung und ist ideal für die sichere Lagerung von elektrischen Geräten glatte Oberfläche für einfache Reinigung und Schutz vor Staub und Schmutz auf der Oberfläche Schutzart IP66 mit eingeschränktem Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten Selbstverlöschend gemäß UL 94-Standards unverlierbare LID-Schrauben aus Edelstahl und Silikongehäuse-Dichtung Betriebstemperatur: -60 °C bis +110 °C. Anwendungen:. Abzweigdosen gehören zur Familie der Universalgehäuse und sind Einheiten, die für eine Vielzahl von Gegenständen für eine sichere und sichere Aufbewahrung ausgelegt sind. Sie werden häufig zum Schutz von Elektronikgeräten verwendet und sind oft IP-, Feuerbeständigkeit und korrosionsbeständig, je nachdem, was gelagert wird und wo sie gelagert werden. Diese Gehäuse sind so vielseitig einsetzbar, sie können für praktisch jede Lageranwendung verwendet werden, sie können bei Bedarf an der Wand montiert werden und sie können aus einer Vielzahl von Materialien wie Aluminium, ABS, Glasfaser und vielem mehr hergestellt werden. Zu den häufigsten Anwendungen gehören: Installationsklemmen Elektronische Bauteile Maschinenbau Nahrungsmittelindustrie Chemieindustrie Industrie- und Fertigungsumgebungen. Was ist Schutz vor eindringenden Medien?. Eine IP-Schutzart klassifiziert die Schutzarten gegen das Eindringen von festen Objekten (einschließlich Körperteilen wie Händen und Fingern), Staub, versehentlichem Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. Die erste Zahl gibt den Schutz vor Feststoffen und die zweite Zahl den Schutz vor Flüssigkeiten an. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden?. Dieses Gehäuse hat die Schutzart IP66 und bietet den vollständigen Schutz des Gehäuses vor Staub und Schmutz und ermöglicht ein begrenztes Eindringen von Wasser und Flüssigkeiten. Dieses Gerät kann im Freien verwendet werden, allerdings werden regelmäßige Prüfungen empfohlen, um sicherzustellen, dass das Gehäuse weiterhin den Standards entspricht. Da die Abzweigdose aus GFK-Material besteht, kann sie auch extremen Umgebungsbedingungen wie langfristiger UV-Einwirkung und Rapid Temperaturänderungen standhalten und ist daher ideal für den Einsatz im Freien. Was ist die Bedeutung von ATEX?. Die ATEX-Richtlinie besteht aus zwei EU-Richtlinien, die beschreiben, welche Geräte und Arbeitsräume in einer Umgebung mit explosiver Atmosphäre zulässig sind. Welche Größen gibt es in dieser Serie?. ; 190-1866 190-1866 110 x 75 x 75 mm ; 190-1867 190-1867 190 x 75 x 75 mm ; 190-1868 190-1868 255 x 250 x 160 mm ; 190-1869 190-1869 400 x 405 x 160 mm ; 190-1872 190-1872 600 x 250 x 161 mm ; 190-1865 190-1865 80 x 75 x 75 mm ; 190-1870 190-1870 400 x 405 x 201 mm ; 190-1880 190-1880 600 x 250 x 121 mm. Zulassungen. ATEX IECEx
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
GF Polyester
Länge Außen:
400 mm
Höhe Außen:
201 mm
Breite Außen:
405 mm
Abmessungen Außen:
400 x 405 x 201mm
Schutzart:
IP66, IP67, IP68
Farbe:
Schwarz
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Dichtungswerkstoff:
Silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,51*
€ 578,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,34*
€ 564,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,99*
€ 528,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,07*
€ 496,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,70*
€ 469,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.