Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 600 x 310 x 110mm IP66, IP67, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 600 x 310 x 110mm IP66, IP67, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-1901881
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1901881
EAN/GTIN:
     5059044135822
Suchbegriffe:
1901881
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 600 mm
Höhe Außen = 110 mm
Breite Außen = 310 mm
Abmessungen Außen = 600 x 310 x 110mm
Schutzart = IP66, IP67, IP68
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx
IK-Klassifizierung = IK09
Dichtungswerkstoff = Silikon

RS Pro ATEX Aluminiumgehäuse. Wir stellen vor: RS PRO RS Pro IP66 Aluminiumgehäuse. Dieses Aluminiumdruckguss-Gehäuse ist ATEX- und IECEx-zugelassen und eignet sich daher für den Einsatz in explosiven Atmosphären. Es bietet einen Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP66, d. H. Es bietet ein hohes Maß an Schutz gegen Staub, Schmutz und Flüssigkeiten. Das stoßfeste Gehäuse IK09 ist für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen in der Prozesssteuerung, Automatisierung und im Bergbau geeignet. Eigenschaften und Vorteile:. Aluminium AISi 12 gemäß DIN EN 1706 Lackierte Oberfläche für einfache Reinigung und Schutz vor Staub und Schmutz auf der Oberfläche Schutzart IP66 mit eingeschränktem Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten Stoßschutzklasse IK09 unverlierbare LID-Schrauben aus Edelstahl und Silikongehäuse-Dichtung Betriebstemperatur: -60 °C bis 140 °C. Anwendungen:. Universalgehäuse sind Einheiten, die für eine Vielzahl von Gegenständen für eine sichere und sichere Aufbewahrung ausgelegt sind. Sie werden häufig zum Schutz von Elektronikgeräten verwendet und sind oft IP-, Feuerbeständigkeit und korrosionsbeständig, je nachdem, was gelagert wird und wo sie gelagert werden. Diese Gehäuse sind so vielseitig einsetzbar, sie können für praktisch jede Lageranwendung verwendet werden, sie können bei Bedarf an der Wand montiert werden und sie können aus einer Vielzahl von Materialien wie Aluminium, ABS, Glasfaser und vielem mehr hergestellt werden. Zu den häufigsten Anwendungen gehören: Installationsklemmen Elektronische Bauteile Maschinenbau Nahrungsmittelindustrie Chemieindustrie Industrie- und Fertigungsumgebungen. Was ist Schutz vor eindringenden Medien?. Eine IP-Schutzart klassifiziert die Schutzarten gegen das Eindringen von festen Objekten (einschließlich Körperteilen wie Händen und Fingern), Staub, versehentlichem Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. Die erste Zahl gibt den Schutz vor Feststoffen und die zweite Zahl den Schutz vor Flüssigkeiten an. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden?. Dieses Gehäuse hat die Schutzart IP66 und bietet den vollständigen Schutz des Gehäuses vor Staub und Schmutz und ermöglicht ein begrenztes Eindringen von Wasser und Flüssigkeiten. Dieses Gerät kann im Freien verwendet werden, allerdings werden regelmäßige Prüfungen empfohlen, um sicherzustellen, dass das Gehäuse weiterhin den Standards entspricht. Was ist die Bedeutung von ATEX?. Die ATEX-Richtlinie besteht aus zwei EU-Richtlinien, die beschreiben, welche Geräte und Arbeitsräume in einer Umgebung mit explosiver Atmosphäre zulässig sind. Welche Größen gibt es in dieser Serie?. ; 190-1878 190-1878 400 x 230 x 110 mm ; 190-1879 190-1879 400 x 310 x 110 mm ; 190-1880 190-1880 400 x 310 x 180 mm ; 190-1881 190-1881 600 x 310 x 110 mm ; 190-1882 190-1882 600 x 210 x 180 mm ; 190-1873 190-1873 140 x 140 x 90 mm ; 190-1875 190-1875 200 x 140 x 90 mm ; 190-1874 190-1874 180 x 180 x 100 mm ; 190-1877 190-1877 280 x 180 x 100 mm ; 190-1876 190-1876 230 x 200 x 180 mm. Zulassungen. ATEX IECEx CE RoHS
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
600 mm
Höhe Außen:
110 mm
Breite Außen:
310 mm
Abmessungen Außen:
600 x 310 x 110mm
Schutzart:
IP66, IP67, IP68
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
IK-Klassifizierung:
IK09
Dichtungswerkstoff:
Silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 943,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,45*
€ 1.267,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,18*
€ 1.262,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,27*
€ 1.223,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,26*
€ 1.149,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,89*
€ 1.123,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.