Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Gas Filter für Atemschutzmaske 3M Serie D8000


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M Gas Filter für Atemschutzmaske 3M Serie D8000
3M Gas Filter für Atemschutzmaske 3M Serie D8000
Artikel-Nr.:
     108EL-1901902
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     D8051
EAN/GTIN:
     0689330177752
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Filtertyp = Gas
Zur Verwendung mit = Atemschutzmaske 3M Serie D8000
Typ = Gasfilter

Gas-, Dampf- und Partikel-Filter der Serie 3M TM D8000 Secure Click Die 3M 8000-Serie 8051 ist ein Gas-, Partikel- und Dampffilter, der speziell für organische Dämpfe über einem Siedepunkt von 65 °C entwickelt wurde Diese Gas- und Dampffilter haben ein ausbalanciertes schnittiges Design, so dass das Gewichtsempfinden minimiert wird und dadurch der Tragekomfort vergrößert. Durch die Positionierung der Filter wird ein ausgezeichnetes Blickfeld sichergestellt. Die neuen Dual-Flow-Kartuschen und -Filter ermöglichen ein einfacheres Atmen auch unter rauesten Umgebungen. Vollständig kompatibel mit wiederverwendbaren Atemschutzmasken der Serie 800 von 3M TM Secure Click. Eigenschaften und Vorteile • Neue Dual-Flow-Kartuschen und -Filter ermöglichen ein einfacheres Atmen• Schützt gegen bestimmte organische Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C.• Schnelle, einfache Patronenverbindung. Richten Sie einfach die Anschlüsse aus und drücken Sie, bis Sie ein Klicken hören• Verwendung mit 3M-Atemschutzmasken der Serie 800 Secure Click• Das Design mit Kehrseite ermöglicht ein verbessertes Sichtfeld und Kompatibilität mit Schweiß- und Schleifschilden Anwendungen Gefilterte Atemschutzmasken sind unverzichtbare PSA für Umgebungen, in denen das Eindringen von Partikeln potenziell gesundheitsschädlich sein kann, wie z. B. Gas, Dämpfe oder Staub. Sie sind oft besser für schwere Aufgaben geeignet als Einweggesichtsmasken. Austauschbare Atemmasken Partikelfilter sind auf verschiedene Weise eingestuft, um ihre Eignung für verschiedene Anwendungen anzuzeigen, wie z. B.: • A - organische Dämpfe mit einem Siedepunkt von mehr als 65 °C. • B - Anorganische Dämpfe • E-Säurengase • K - Ammoniakderivate und Ammoniakderivate • AX - Organische Dämpfe mit einem Siedepunkt von weniger als 65 °C. Atemschutzmasken mit Halbmaske oder Vollmaske? Abhängig von den Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen Ihres Arbeitsplatzes oder den Anforderungen Ihrer Anwendung müssen Sie möglicherweise zwischen einer Halbmaske oder einer Vollmasken-Atemwegserwegsmaske wählen. Halbmasken-Atemschutzmasken decken nur Nase und Mund ab, während Vollmasken das gesamte Gesicht abdecken. Während beide Masken die gleiche Filtergüte haben, hat eine Vollmaske den Vorteil, dass sie um das gesamte Gesicht herum abdichtet und so eine sicherere Dichtung erzeugt. Vollgesichtsmasken haben außerdem den Vorteil, die Augen vor Dämpfen oder Spritzern zu schützen. Daher ist die Vollgesichtsmaskenoption oft eine bessere Wahl für potenziell gefährlicheren Bedingungen. Eine Halbmaske kann jedoch eine kostengünstigere Option sein, wenn kein zusätzlicher Schutz erforderlich ist, oder besser geeignet für den Einsatz in Kombination mit Spezialkopfteilen. Korrekte Verwendung von Atemschutzmasken Im Bereich Atemschutz ist die korrekte Montage und Prüfung Ihrer Atemschutzmaske ebenso wichtig wie die Auswahl der richtigen Atemschutzausrüstung für Ihre Arbeitsbedingungen. Achten Sie darauf, alle relevanten Anweisungen zu beachten und dass die Best Practices für Gesundheit und Sicherheit jederzeit eingehalten werden. Achten Sie immer darauf, die richtigen Filter für Ihre Umgebung zu verwenden und sicherzustellen, dass die Ersatzfilter so regelmäßig gewechselt werden, wie empfohlen wird.
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Gas
Zur Verwendung mit:
Atemschutzmaske 3M Serie D8000
Typ:
Gasfilter
Weitere Suchbegriffe: Atemschutzfilter A, Atemschutzfilter Organische Gase, atemschutz-halbmaske easylock, atemschutz halbmaske, halbmaske scotch, 1901902, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Wiederverwendbare Atemschutzmasken-Filter, 3M, D8051, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Reusable Respirator Filters
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
32
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 13,36*
15 Tage
nicht lagernd
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,53*
€ 13,81*
17 Tage
nicht lagernd
32
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 14,38*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 10,44*
€ 14,70*
Lager 108
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 11,56*
€ 16,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,12*
€ 19,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,11*
€ 16,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,95*
€ 16,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,56*
€ 13,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.