Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling DA Kabeltülle bis Ø 30mm Loch ø 35mm Polychloropren Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1901975
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02520330010
EAN/GTIN:
     3597470018712
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
ses sterling durchführungstülle
Tüllentyp = Kabeltülle
Lochdurchmesser = 35mm
Material = Polychloropren
Farbe = Schwarz
Serie = DA
Maximale Plattenstärke = 1mm

Nur eine Tülle passt sich an eine Wandstärke von 1 bis 4 mm an.
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltülle
Lochdurchmesser:
35mm
Material:
Polychloropren
Farbe:
Schwarz
Serie:
DA
Maximale Plattenstärke:
1mm
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, durchführungstülle 35mm, 1901975, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, SES Sterling, 02520330010, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 31,165*
€ 42,245*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,49*
€ 58,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,79*
€ 69,9601
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,63*
€ 69,7697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,86*
€ 66,4734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,98*
€ 64,2362
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,72*
€ 62,7368
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,49*
€ 52,9431
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8898* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1366418
ab € 194,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.