Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Aderendhülse
>
Artikel
SES Sterling PLIO Aderendhülsen bis 2 x 1mm², Stift ø 2.35mm, Rot, PP, 8mm, 15mm, Isoliert
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1901986
Hersteller:
SES-Sterling
Herst.-Nr.:
06490230000
EAN/GTIN:
3597470098127
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,0 mm² isoliert rot
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2 x 1mm²
Stiftdurchmesser = 2.35mm
Isoliermaterial = PP
Farbe = Rot
Stiftlänge = 8mm
Isolierung = Isoliert
Gesamtlänge = 15mm
Serie = PLIO
Stapelbarer (mit einem mittleren Loch von 7 mm) rotierender LID mit Fenster. Anwendungen Runde Spenderbox Ideal für die Arbeit vor Ort Eine Vielzahl von dauerhaft verfügbaren Steckverbindern Kein Zeitverlust
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
2 x 1mm²
Stiftdurchmesser:
2.35mm
Isoliermaterial:
PP
Farbe:
Rot
Stiftlänge:
8mm
Isolierung:
Isoliert
Gesamtlänge:
15mm
Serie:
PLIO
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Aderendhülsen
Weitere Suchbegriffe:
1901986
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Aderendhülsen
,
SES Sterling
,
06490230000
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,57*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06657* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,54*
€ 105,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,71*
€ 104,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,03*
€ 101,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,38*
€ 92,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,57*
€ 79,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen