Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling PLIO Crimpkontaktgehäuse, PVC, Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1901991
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     01050001010
EAN/GTIN:
     3597470000458
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Gehäusematerial = PVC
Länge = 8mm
Farbe = Schwarz
Serie = PLIO

IsolierabdeckungWeiches PVCTemperaturbereich: -25 °C bis +75 °C.Mindestbestellmenge: 100 StückFür Faston-Laschen und Faston-Stecker
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
PVC
Länge:
8mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
PLIO
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, kabelbeschriftung kunststoff, kabelbeschriftung, ses sterling kabelkennzeichnung, 1901991, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, SES Sterling, 01050001010, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,05*
€ 25,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,33*
€ 41,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,55*
€ 49,4445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,48*
€ 48,1712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,62*
€ 45,9578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,42*
€ 44,5298
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,33*
€ 43,2327
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,33*
€ 36,0927
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06066* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.