Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling Polyamid Kabelbinder Selbstsichernder Kopf 3,6 mm x 370mm, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1901997
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     01860240018
EAN/GTIN:
     3597470008713
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder ses sterling
Länge = 370mm
Breite = 3,6 mm
Farbe = Natur
Material = Polyamid
Typ = Selbstsichernder Kopf
Anzahl = 100
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Zugfestigkeit = 13daN
Bündeldurchmesser max. = 102mm

Kabelbinder, Typ SES-QUICKSES-Kabelbinder sind einfach zu verwenden und entwickelt, um Ihre Kabel sauber und organisiert zu halten. Die SES-Kabelbinder bestehen aus Nylon (natur) (Nylon 6.6). Nylon 6.6 wird häufig verwendet, wenn eine hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit, Stabilität bei hoher Temperatur und/oder chemische Beständigkeit gefordert werden. Die SES-Kabelbinder können in einem großen Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C verwendet werden, und die Zugfestigkeit beträgt bis zu 130 N. Eigenschaften und Vorteile: • Für diverse Anwendungen geeignet• Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C• Aus Nylon (natur) (Nylon 6.6)• Zugfestigkeit 130 N
Weitere Informationen:
Länge:
370mm
Breite:
3,6 mm
Farbe:
Natur
Material:
Polyamid
Typ:
Selbstsichernder Kopf
Anzahl:
100
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Zugfestigkeit:
13daN
Bündeldurchmesser max.:
102mm
Weitere Suchbegriffe: 1901997, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, SES Sterling, 01860240018, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,73*
€ 17,5287
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,50*
€ 17,255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.