| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1902376 Herst.-Nr.: 932143106 STAS 3 N grey EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 16A Stecker / Buchse = Stecker Kontakt-Format = 3P + E Betriebsspannung = 250 V AC, 400 V AC Montagetyp = Kabelmontage Gender = Stecker Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Schrauben Serie = ST Farbe = Grau Betriebstemperatur min. = -30°C Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 16A | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt-Format: | 3P + E | Betriebsspannung: | 250 V AC, 400 V AC | Montagetyp: | Kabelmontage | Gender: | Stecker | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Schrauben | Serie: | ST | Farbe: | Grau | Betriebstemperatur min.: | -30°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1902376, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Hirschmann, 932143106STAS3Ngrey, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors |
| | |
| |