Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 713 20 M12 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902474
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 1429 812 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Serie = 713
Betriebsspannung = 250,0 V
Gehäusegröße = 20
Gehäusematerial = Metall

Abgeschirmte M12-Steckverbinder für Sensoren und Detektoren. 4 Kontakte, Steckverbinder der Serie 713, für komplette Abschirmung mit Erdungs-Anschlussfahnen im Kabelgeflecht. Ermöglicht es Geräten, die CE-Standards zu erfüllen, besonders hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Schirmungsgeflecht in einem Ring über 360°. Kompatibel mit anderen handelsüblichen M12-Steckverbindern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Serie:
713
Betriebsspannung:
250,0 V
Gehäusegröße:
20
Gehäusematerial:
Metall
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, 1902474, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 99142981204, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,56*
€ 12,17*
1
€ 5,46*
ab € 8,73*
€ 12,18*
1
€ 6,90*
ab € 8,72*
€ 12,19*
1
€ 3,90*
ab € 9,90*
€ 13,84*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 14,76*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 808,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0430 24 04
ab € 5,33*
Zubehör
Binder
99 0430 14 04
ab € 4,85*
Zubehör
Binder
99 0430 142 04
ab € 7,50*
Zubehör
Binder
99 0430 20 04
ab € 5,81*
Zubehör
Binder
99 0430 57 04
ab € 6,33*
Zubehör
Binder
99 0430 58 04
ab € 8,44*
Zubehör
Binder
99 0430 69 04
ab € 6,87*
Zubehör
Binder
99 0524 52 04
ab € 9,92*
Zubehör
Binder
99 0528 12 04
ab € 8,28*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,18*
Zubehör
Binder
99-1430-992-04
ab € 37,42*
Zubehör
Binder
99-0430-19-04
ab € 7,77*
Zubehör
Binder
99-0430-07-04
ab € 5,88*
Zubehör
Binder
99-0430-314-04
ab € 4,97*
Zubehör
Binder
99-0430-12-04
ab € 5,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.