Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4mm Abgreifklemme Schwarz, Edelstahl Spitze 8.3mm, 1kV / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902549
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972308100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Produkt Typ = Greiferklemme
Spitzentyp = Krokodilklemmbacken
Farbe = Schwarz
Nennstrom = 20A
Nennspannung = 1kV
Kontaktmaterial = Edelstahl
Spitzengröße = 8.3mm
Sondenbuchsen-Größe = 4mm
Isoliermaterial = PBT
Länge = 157mm

Beim Prüfen Strom führender Stromkreise darf die Sicherungsbelastbarkeit auf keinen Fall höher als der Nennwert sein, der für die jeweilige Prüfspitze angegeben ist. Krokodilklemmentastköpfe (4 mm). Krokodilklemmentastköpfe, die 4-mm-Stecker greifen können, die entweder ummantelt oder regulär sind.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Greiferklemme
Spitzentyp:
Krokodilklemmbacken
Farbe:
Schwarz
Nennstrom:
20A
Nennspannung:
1kV
Kontaktmaterial:
Edelstahl
Spitzengröße:
8.3mm
Sondenbuchsen-Größe:
4mm
Isoliermaterial:
PBT
Länge:
157mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, klemmprüfspitzen hirschmann, klemmprüfspitze, 1902549, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Klemmprüfspitzen, Hirschmann Test & Measurement, 972308100, Test & Measurement, Test Connectors, Grabber & Hook Clips
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 14,84*
€ 18,34*
1
€ 5,00*
ab € 14,23*
€ 20,36*
1 Tag
37
1
€ 14,99*
ab € 12,74*
€ 20,50*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,29*
€ 22,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.834,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 54,08*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 20,54*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 106,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.