| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1902568 Herst.-Nr.: 930308101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Farbe = Rot Gender = Buchse Anschlussart = Löten Nennspannung = 60V dc Nennstrom = 6A Kontaktbeschichtung = Nickel, Zinn Federkontakt = Ja Länge = 21mm Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Messing
Laborprogramm 2mm, verzinnte Miniaturbuchse. Ø2mm-Miniaturbuchse, isoliert, Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium verzinnt mit Lötanschluss. Geeignet zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis max. 5mm Wandstärke. Abmessungen:Gesamttiefe: 21mm; max. Frontplattenstärke: 6mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot | Gender: | Buchse | Anschlussart: | Löten | Nennspannung: | 60V dc | Nennstrom: | 6A | Kontaktbeschichtung: | Nickel, Zinn | Federkontakt: | Ja | Länge: | 21mm | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer, Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laborbuchse, 1902568, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Hirschmann Test & Measurement, 930308101, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors |
| | |
| |