Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Blau, Kontakt verzinnt, 30 V ac, 60V dc / 32A, Lötanschluss


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902597
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930176102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
hirschmann laborbuchse
Farbe = Blau
Gender = Buchse
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 30 V ac, 60V dc
Nennstrom = 32A
Kontaktbeschichtung = Zinn
Länge = 23.5mm
Kontaktmaterial = Messing

Einbaubuchse. Buchsen mit isoliertem Kopf und Ring für den Einbau in Geräte-Chassis und Schalttafeln Wandstärke: 2 mm (max.) Installationslochdurchmesser: 8 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
30 V ac, 60V dc
Nennstrom:
32A
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Länge:
23.5mm
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse, 1902597, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Hirschmann Test & Measurement, 930176102, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.817,17*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 2.000 Stück (ab € 0,90859* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 1.993,97*
€ 2.372,82
pro Box
ab 2 Boxen
€ 1.982,36*
€ 2.359,01
pro Box
ab 5 Boxen
€ 1.925,50*
€ 2.291,35
pro Box
ab 10 Boxen
€ 1.826,86*
€ 2.173,96
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1.817,17*
€ 2.162,43
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.