Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Schwarz, Kontakt verzinnt, 60V dc / 16A, Schraubanschluss


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902605
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930189100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
hirschmann bananenbuchse schwarz
Farbe = Schwarz
Gender = Buchse
Anschlussart = Schraub
Nennspannung = 60V dc
Steckergröße = 4 mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Federkontakt = Ja
Länge = 36mm
Kontaktmaterial = Messing
Isoliermaterial = PS

4mm Laborprogramm, Kupplung KUN10, einseitig steckbare. KUN 10- Serie Isolierte Kupplung für einen Stecker Ø 4mm Schraubanschluß max. 1,5mm ;sup>2 ;/sup>
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Schraub
Nennspannung:
60V dc
Steckergröße:
4 mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Federkontakt:
Ja
Länge:
36mm
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliermaterial:
PS
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse schwarz, hirschmann bananenbuchse, 1902605, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Hirschmann Test & Measurement, 930189100, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.279,77*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 1,27977* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 1.418,22*
€ 1.687,68
pro Box
ab 2 Boxen
€ 1.394,44*
€ 1.659,38
pro Box
ab 5 Boxen
€ 1.346,87*
€ 1.602,78
pro Box
ab 10 Boxen
€ 1.288,75*
€ 1.533,61
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1.279,77*
€ 1.522,93
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.