Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4mm Abgreifklemme Schwarz, Stahl Spitze 3mm, 60V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902628
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     973528100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Produkt Typ = Greiferklemme
Spitzentyp = Kneifzange
Farbe = Schwarz
Nennspannung = 60V dc
Kontaktmaterial = Stahl
Spitzengröße = 3mm
Sondenbuchsen-Größe = 4mm
Isoliermaterial = PA
Länge = 158mm

Beim Prüfen Strom führender Stromkreise darf die Sicherungsbelastbarkeit auf keinen Fall höher als der Nennwert sein, der für die jeweilige Prüfspitze angegeben ist. Flexible berührungssichere Sonden (4 mm). Ein flexibler Tastkopf mit Kreuzgriffbacken, mit dem Stifte und Drähte bis zu einem maximalen Durchmesser von 4 mm geklemmt werden können. Der Anschluss erfolgt über eine berührungssichere 4-mm-Buchse, die 4-mm-Stecker mit einer einziehbaren Schutzhülse aufnimmt (z. B. Best.-Nr. 737-932 und 737-954).
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Greiferklemme
Spitzentyp:
Kneifzange
Farbe:
Schwarz
Nennspannung:
60V dc
Kontaktmaterial:
Stahl
Spitzengröße:
3mm
Sondenbuchsen-Größe:
4mm
Isoliermaterial:
PA
Länge:
158mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, hirschmann klemmprüfspitze schwarz, klemmprüfspitzen hirschmann, klemmprüfspitze, 1902628, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Klemmprüfspitzen, Hirschmann Test & Measurement, 973528100, Test & Measurement, Test Connectors, Grabber & Hook Clips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 101,57*
€ 113,24*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 90,57*
€ 117,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 113,24*
€ 134,7556
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,57*
€ 120,8683
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,157* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Mindestbestellmenge: 40 Packungen ( entspricht € 4.529,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.