Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Rot, Kontakt vernickelt / 24A, Schraubanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902667
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934096101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
hirschmann bananenbuchse rot
Farbe = Rot
Gender = Buchse
Anschlussart = Schraub
Nennstrom = 24A
Kontaktbeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Messing

IEC61010 CAT 111. Sicherheitsbuchsen - KUN S. 4 mm-Sicherheitsbuchsen. Schraubanschluss für Leiter von 0,5mm ;sup>2 ;/sup> → 1,5 mm ;sup>2 ;/sup>.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Schraub
Nennstrom:
24A
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse rot, hirschmann bananenbuchse, 1902667, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Hirschmann Test & Measurement, 934096101, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 3,5683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 801,70*
€ 954,023
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 795,80*
€ 947,002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 763,65*
€ 908,7435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 743,89*
€ 885,2291
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 713,66*
€ 849,2554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.