Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborbuchse
>
Artikel
Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Rot, Kontakt vergoldet, 30 V ac, 60V dc / 32A, Lötanschluss
Menge:
Box
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1902703
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
930166701
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
hirschmann bananenbuchse rot
Farbe = Rot
Gender = Buchse
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 30 V ac, 60V dc
Nennstrom = 32A
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Länge = 23mm
Kontaktmaterial = Zinkdruckguss
Isoliermaterial = Polyamid
4 mm Prüfbuchsen BIL 30 / BIL 30 Au, CAT I, Chassismontage. 4 mm Prüfbuchsen Hirschmann Test and Measurement BIL 30 / BIL 30 Au, CAT I für Chassismontage, vergoldet und vernickelt, mit isoliertem Kopf und Ring, Lötanschluss und M6-Gehäusegewinde. Die 4 mm Prüfbuchsen der Serie BIL 30 sind ideal geeignet für den Einsatz in Gerätechassis und Schalttafeln mit einer Wanddicke bis 4 mm. Eigenschaften und Vorteile: • Nennspannung: 30 V ac / 60 V dc • Nennstrom: 32 A • CAT I • Schraubmontage: M6 x 0,75 mm • Lötanschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
30 V ac, 60V dc
Nennstrom:
32A
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Länge:
23mm
Kontaktmaterial:
Zinkdruckguss
Isoliermaterial:
Polyamid
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen
>
Bananenstecker
Weitere Suchbegriffe:
bananenbuchse rot
,
hirschmann bananenbuchse
,
1902703
,
Mess- und Prüftechnik
,
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen
,
Bananenstecker
,
Hirschmann Test & Measurement
,
930166701
,
Test & Measurement
,
Test Connectors
,
Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.755,97*
Preis gilt ab 10 Boxen
1 Box enthält 2.000 Stück (ab € 2,87799* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 6.023,61*
€ 7.168,10
pro Box
ab 2 Boxen
€ 6.006,43*
€ 7.147,65
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5.954,90*
€ 7.086,33
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5.755,97*
€ 6.849,60
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen