Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Blau, Kontakt verzinnt, 30 V ac, 60V dc / 16A, Lötanschluss


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902708
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930175102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
hirschmann laborbuchse
Farbe = Blau
Gender = Buchse
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 30 V ac, 60V dc
Nennstrom = 16A
Kontaktbeschichtung = Zinn
Länge = 23mm
Kontaktmaterial = Zinkdruckguss

Bei den Bestellnummern ; 884-8740 884-8740 , ; 884-8759 884-8759 und ; 884-8752 884-8752 handelt es sich um vergoldete Ausführungen. 4 mm Prüfbuchse für Chassismontage BUG 10, CAT I. 4-mm-Prüfbuchsen Hirschmann Prüfung und Messung BUG 10 der Kat. I für Chassismontage aus vernickeltem und vergoldetem Messing mit ovalem isoliertem Kopf, M6-Gewindekörper und Lötanschluss. Die 4 mm Prüfbuchsen der Serie UG 10 sind ideal für die Installation in Gerätechassis und Schalttafeln mit einer Wanddicke bis 8 mm. Eigenschaften und Vorteile: • Nennspannung: 30 V ac / 60 V dc • Nennstrom: 16 A • CAT I • Schraubmontage: M6 x 0,75 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
30 V ac, 60V dc
Nennstrom:
16A
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Länge:
23mm
Kontaktmaterial:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse, 1902708, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Hirschmann Test & Measurement, 930175102, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.734,29*
  
Preis gilt ab 10 Boxen
1 Box enthält 2.000 Stück (ab € 1,86715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 4.036,72*
€ 4.803,70
pro Box
ab 2 Boxen
€ 4.011,76*
€ 4.773,99
pro Box
ab 5 Boxen
€ 3.909,38*
€ 4.652,16
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3.734,29*
€ 4.443,81
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.