Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schallgeber, 240 V ac, 55mm x 61mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902858
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1902858
EAN/GTIN:
     5059044136478
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber
Baugruppentyp = Signalgebermodul
Stromart = AC
Versorgungsspannung = 240 V ac
Höhe = 61mm
IP Schutzart = IP54mm
Temperatur min. = -30°C

RS Pro ContinuousDas RS Pro 50 mm-Modul mit grünem Licht hat einen konstanten und blinkenden Lichteffekt. Es bietet Signallösungen für verschiedene Arten von Steuerungs- und Automatisierungsanwendungen. Dieser Beleuchtungsturm bietet eine hohe Sicherheitsproduktivität, eine schnelle Installation und Rapid Montage-Funktionen für alle Signalanforderungen. Die Vorverdrahtung ermöglicht eine einfache Auswahl der Farben (oder Funktionen) und ermöglicht die Änderung des Signalausgangs der einzelnen farbigen Module. Der elektrische Anschluss erfolgt über Steckverbinder, wodurch ein elektrischer Kontakt in völligen Sicherheit entsteht. Die Lichtleistung kann über eine interne Verbindungsbrücke auf konstant oder blinkend eingestellt werden. Zusätzliche Farben und Signalgebermodule sind ebenfalls erhältlich und können den vormontierten Signaltürmen hinzugefügt werden. Das Modul kann schnell und einfach ohne Werkzeug und ohne Trennung der Stromversorgung montiert und demontiert werden.Eigenschaften und Vorteile• Die Versorgungsspannung beträgt 110 V ac • PC-Material • Basisdurchmesser: 55 mm • Ringmontage • Lampe im Lieferumfang enthalten • Ergonomisches Design • Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 50 °C.Anwendungen• Luftfahrt • Fabriken • Fertigungseinheiten • Prozess • Rundfunk • Prozessüberwachung und AutomatisierungZertifizierungen• Schutzart IP54 • CE-zertifiziert • CEI 60068-2-6 SINE
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Signalgebermodul
Stromart:
AC
Versorgungsspannung:
240 V ac
Höhe:
61mm
IP Schutzart:
IP54mm
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 1902858, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, RS PRO, 31536, Automation Signalling, Signal Tower Components, Automation & Control Gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.