| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1902916 Herst.-Nr.: 1902916 EAN/GTIN: 5059044137017 |
| |
|
| | |
| Baugruppentyp = Montagenfuß Höhe = 132mm Sockeldurchmesser = 68mm Gehäusefarbe = Schwarz
Montagefuß von RS ProDer schwarze RS Pro 132-mm-Montagefuß wird verwendet, um an der Unterseite des Verdrahtungsmoduls für den 50-mm- und 70-mm-LED-Signalturm anzubringen. Er wurde entwickelt, um eine stabile Montageplattform für die Oberflächenmontage auf einem flachen Sockel zu bieten. Dieses Gerät bietet Signallösungen, die die Sicherheit und Produktivität von Steuerungs- und Automatisierungsgeräten verbessern. Der Signalturm kann auf maximal 5 Lichtmodule oder 4 Lichtmodule und ein Signalgebermodul montiert werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen berührungssicheren IP20-Steckverbinder für absolute Sicherheit. Alle Module können einfach montiert und demontiert werden, ohne Werkzeuge oder die Notwendigkeit, das Netzteil zu trennen. Diese Signaltürme sind schnell zu installieren und bieten eine Lösung für alle Signalanforderungen.Eigenschaften und Vorteile• Basisdurchmesser: 68 mm • OberflächenmontageAnwendungen• Luftfahrt • Fabriken • Fertigungseinheiten • Prozess • Rundfunk • Prozessüberwachung und AutomatisierungZertifizierungen• CE-zertifiziert Weitere Informationen: | | Baugruppentyp: | Montagenfuß | Höhe: | 132mm | Sockeldurchmesser: | 68mm | Gehäusefarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |