Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity FASTON .110 Flachsteckhülse, Unisoliert, 2.79 x 0.79mm, Buchse, 0.5mm² - 1mm², 20AWG min


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1903111
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-160555-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Buchse
Serie = FASTON .110mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1mm²
Flachstecker Größe = 2.79 x 0.79mm
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Gesamtlänge = 16.9mm

TE Connectivity-Crimp-Buchsenkontakte der Serie FASTON 110. Schnellverbindungs-Crimp-Buchsenkontaktklemmen der Serie FASTON 110 bieten Anwendungsgeschwindigkeit und einheitliche Zuverlässigkeit. Die Erfahrung in vielen Industriezweigen hat gezeigt, dass diese Crimpverbindung sehr effizient stabile elektrische und mechanische Eigenschaften erzeugt. Diese Buchsenanschlussklemmen der Serie FASTON 110 besitzen eine abgesetzte Isolierungsstützhülse, um verschiedene Isolierungsdicken auszugleichen. Konisch zulaufende Wände an der Rückseite der Buchsen der Serie FASTON 110 verhindern ein übermäßiges Einstecken von Flachsteckern ohne Schultern. Jede FASTON-Klemme hat präzise gesteuerte Crimpspezifikationen, sodass alle Anschlüsse wie angegeben funktionieren. Verwenden Sie für die optimale Kombination aus mechanischer Festigkeit und elektrischer Leitfähigkeit die passenden Steckverbinder-Anwendungs-Crimpwerkzeuge, die getrennt gekauft werden können. Die F-Crimpverbinder bieten eine exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit während der gesamten Lebensdauer des Stromkreises. Diese Anschlussmethode garantiert auch eine maximale Vibrations- und Korrosionsfestigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Schnelle Verbindung mit dem Leiter bei Verwendung der korrekten Werkzeuge Die präzise gesteuerten technischen Daten zum Crimpen für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit Stabile elektrische und mechanische Leistungsfähigkeit Exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit Maximale Schwingungs- und Korrosionsbeständigkeit. Anwendungsbereich. Diese Crimpbuchsen FASTON 110 werden üblicherweise in der Haushaltsgeräte- und Automobilindustrie eingesetzt. Weitere Anwendungen umfassen Computer und Peripheriegeräte, industrielle Steuerungen, Messeinrichtungen und Telekommunikationsgeräte.
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Serie:
FASTON .110mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1mm²
Flachstecker Größe:
2.79 x 0.79mm
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gesamtlänge:
16.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1903111, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 51605552, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10.000 Stück (ab € 0,06919* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 795,18*
€ 946,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 789,92*
€ 940,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 763,34*
€ 908,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 715,83*
€ 851,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 691,85*
€ 823,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.