Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Gabelkabelschuh
>
Artikel
TE Connectivity PIDG Blau Isoliert Gabelkabelschuh B. 6.2mm Nylon, min. 1.25mm², max. 2mm² 16AWG 14AWG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1903183
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
328281
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Serie = PIDG
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylonmm
Minimale Drahtgröße mm2 = 1.25mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Bolzengröße = M3.5
Farbe = Blau
Kontaktbeschichtung = Zinnmm
Kontaktmaterial = Kupfer
UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity, PIDG, Gabelzungen, Kabelcrimp-Anschlussklemmen. Die Gabel-Drahtcrimpanschlussklemmen mit PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) sind für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit in den schwierigsten Stromkreisumgebungen konzipiert. Diese PIDG-Gabelklemmen bestehen aus einem präzise geformtem Kupfergehäuse und -zylinder mit hoher Leitfähigkeit. Die Draht-Quetschhülse ist sowohl von einer farbcodierten Kupfer- als auch von einer Nylonhülse umgeben. Die den Zylinder umgebende Kupferhülse bietet eine verbesserte Drahtisolierung nach dem Crimpen, sodass der Draht verbogen werden kann, ohne die Isolierung zu zerfransen oder den Leiter zu beschädigen. Die Nylonhülsen sind gemäß den Drahtgrößen zur besseren Kennzeichnung farbcodiert. Die Kerbverzahnungen im Inneren der PIDG-Gabel-Draht-Quetschhülse bieten optimalen Kontakt und hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Die Konstruktion dieser PIDG-Anschlussklemmen und der Einsatz spezieller Werkzeugmatrizen ermöglichen eine gleichmäßige Stärke der Isolierung unter Crimp-Druck. Dieser Druck wird anschließend gleichmäßig auf die Mitte des Crimp-Bereichs übertragen, um eine einheitliche und zuverlässige Crimp-Verbindung herzustellen. Diese PIDG-Gabel-Kabelschuhe verfügen außerdem über eine trichterförmige Kabeleinführung. Dadurch wird verhindert, dass Litzen umgeknickt werden, und Kabel können bei der Hochgeschwindigkeitsproduktion schnell eingeführt werden. Diese PIDG-Gabelklemmen sind in vielen verschiedenen Draht-, Zylinder- und Stehbolzengrößen erhältlich und bieten eine vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Verkabelungsanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Hochleitfähiges Kupfergehäuse Kupferhülse für verbesserte Drahtisolierung Kerbverzahnungen in Draht-Quetschhülse für optimalen Kontakt und Zugfestigkeit Farbcodierte Hülsen für einfache Drahtgrößen- und Werkzeugkennzeichnung Trichterförmige Kabeleinführung zur vereinfachten Einführung des Kabels Das Design ermöglicht zuverlässiges und einheitliches Crimpen. Informationen zur Produktanwendung. Diese PIDG-Gabel-Drahtcrimpanschlussklemme sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen mit vielen Anschlussklemmen geeignet und erfüllen oder übertreffen die Anforderungen von MIL-T-7928, Typ II, Klasse 1 und 2. Zu den Anwendungen gehören Instrumente/Steuerung, Beleuchtung, Netzteile, Schaltkästen, Transport, Hebezeuge, Motoren, Luft- und Raumfahrt und Haushaltsgeräte.
Weitere Informationen:
Serie:
PIDG
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylonmm
Minimale Drahtgröße mm2:
1.25mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Bolzengröße:
M3.5
Farbe:
Blau
Kontaktbeschichtung:
Zinnmm
Kontaktmaterial:
Kupfer
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Gabelkabelschuh
Weitere Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
,
te connectivity gabelkabelschuh
,
gabel kabelschuh
,
pidg steckverbinder gabel
,
1903183
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
TE Connectivity
,
328281
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Fork Terminals
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
140
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,73*
Lager 139N
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,403*
€ 0,989*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück (
entspricht € 102,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity CERTI-CRIMP Hand Crimpzange 0.3mm² → 2mm², 0.3 → 2mm² / 22 → 14AWG für PIDG-Verbindungen,
TE Connectivity
59250
ab € 1.694,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen