Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Leistungssteckverbinder Buchse, 6 V / 500mA, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1903291
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1613 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Nennstrom = 500mA
Stecker / Buchse = Buchse
Betriebsspannung = 6 V
Montagetyp = PCB
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur max. = +70°C

Netzbuchsen für das Löten auf Leiterplatten. Buchsenleiste für das Löten auf Leiterplatten. In Ausführungen für Durchsteck- und Oberflächenmontage (SMT) erhältlich.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
500mA
Stecker / Buchse:
Buchse
Betriebsspannung:
6 V
Montagetyp:
PCB
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 1903291, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Lumberg, 161312, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.