Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Batibox Kabeleinführung, 2-fach, Kunststoff, 143mm, 40mm, 72mm, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-190330
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 801 02
EAN/GTIN:
     3245060801021
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Anzahl der Ausbrüche = 2
Tiefe = 40mm
Serie = Batibox
Breite = 143mm
Farbe = Orange
Standard-Befestigung = NF
Höhe = 72mm

Multimaterial-Montageboxen. Universale Montageboxen, die auf jeder Art von Untergrund befestigt werden können: Bauplatten, Ziegelstein, Gips usw. Breite Kabelbohrungen Ø 67 mm, Boxen mit mehreren Einheiten und mit abnehmbaren Wandbefestigungselementen. Mit festen Metallklammern ausgestattet. Die Kästen ermöglichen das Einspritzen von Klebstoff für stärkere Befestigung. Horizontale oder vertikale Montage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
2
Tiefe:
40mm
Serie:
Batibox
Breite:
143mm
Farbe:
Orange
Standard-Befestigung:
NF
Höhe:
72mm
Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Leitungseinführung, Verbindungsdose, hohlraumdose legrand, hohlraumdose, abzweigdosen t40, 190330, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Legrand, 080102, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,31*
€ 5,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 5,32*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,77*
€ 5,71*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,53*
€ 6,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,11*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
080252
ab € 5,07*
Zubehör
Legrand
6 650 02
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.